Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mobil höhenverstellbar, mit 3 Querstreben und Rotbuche-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mobil höhenverstellbar, mit 3 Querstreben und Rotbuche-Platte
Produktbild - cubio Werkbank mobil höhenverstellbar, mit 3 Querstreben und Rotbuche-Platte
Artikel-Nr.:
     C8380-41003293.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003293.16V
EAN/GTIN:
     4025002925041
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank mobil höhenverstellbar mit 3 Querstreben und Rotbuche-Platte BxTxH: 2000x750x840-1140mm Rotbuche RAL 7035


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente mit 4 Lenkrollen und Feststellern

3 Querstreben (2x oben, 1x unten)

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
84.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, ergonomische werkbank, WR Fahrbare Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,98*
€ 1.029,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,13*
€ 1.012,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,69*
€ 979,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,42*
€ 950,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,21*
€ 905,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.