Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mit Hängeschrank, 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mit Hängeschrank, 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Produktbild - cubio Werkbank mit Hängeschrank, 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41003263.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003263.24V
EAN/GTIN:
     4025002924020
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank mit Hängeschrank 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar BxTxH: 2000x750x740-1140mm Rotbuche RAL 7035/3004


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente

3 Querstreben (2x oben, 1x unten)

1 Schubladenschrank, 4 Schubladen mit Normallastauszug

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
141.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.437,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,75*
€ 1.873,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,54*
€ 1.860,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,39*
€ 1.792,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,05*
€ 1.750,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,67*
€ 1.710,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.