Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Multiplex-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Multiplex-Platte
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Multiplex-Platte
Artikel-Nr.:
     C8380-41003205.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003205.16V
EAN/GTIN:
     4025002850619
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
ergonomische werkbank

cubio Werkbank höhenverstellbar mit Multiplex-Platte BxTxH: 2000x750x740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
64.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,17*
€ 824,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,13*
€ 811,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,17*
€ 777,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,15*
€ 751,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,35*
€ 697,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.