Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl.
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl.
Artikel-Nr.:
     C8380-41002055.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002055.16V
EAN/GTIN:
     4025002831458
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl. BxTxH: 2000x750x840mm RAL 7035


Produktdetails:


3 Schubladen mit Normallastauszug

2 Flügeltüren, Höhe 500 mm

2 Fachböden

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
157.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, KWB Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,93*
€ 1.886,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,54*
€ 1.840,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,70*
€ 1.746,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,34*
€ 1.690,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,87*
€ 1.623,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.