Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, Türe, Ablage, Multiplex-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, Türe, Ablage, Multiplex-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, Türe, Ablage, Multiplex-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41002025.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002025.24V
EAN/GTIN:
     4025002827871
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen Türe, Ablage, Multiplex-Arbeitsplatte BxTxH: 1500x750x840mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


3 Schubladen mit Normallastauszug

1 Flügeltür, Höhe 500 mm

1 Fachboden

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
114.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, KWB Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,52*
€ 1.521,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,80*
€ 1.514,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,02*
€ 1.438,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,40*
€ 1.385,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,56*
€ 1.313,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.