Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktarbeitsplatz mit 2 Rollladen, LED, 2 Fachböden, Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompaktarbeitsplatz mit 2 Rollladen, LED, 2 Fachböden, Steckdosenleiste
Produktbild - Kompaktarbeitsplatz mit 2 Rollladen, LED, 2 Fachböden, Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     C8380-40201029.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40201029.19V
EAN/GTIN:
     4049751408518
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...

Kompaktarbeitsplatz mit 2 Rollladen LED, 2 Fachböden, Steckdosenleiste BxTxH: 1300x650x2050mm RAL 7016


Produktdetails:


kompakte Arbeitsstation zum Einsatz in Werkstatt, Versand, QS oder Fertigung

abschließbarer Unterschrank mit Flügeltür oder Rollladen

Werkbankfuß mit Vollverkleidung

vollverkleideter, abschließbarer Arbeitsbereich mit Rollladen

höhenverstellbare Arbeitsplatten aus direktbeschichteter Spanplatte, lichtgrau

höhenverstellbarer, tiefenverschiebbarer Fachboden in halber Tiefe mit integrierter LED Leuchte

6-fach-Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter

mit Stellfüßen für Niveauausgleich 25 mm

Abmessungen: Breite 1300 x Tiefe 650 x Höhe 2050 mm

Farben: lichtgrau (RAL 7035) anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2050 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
182.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Weiteres Cubio, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.371,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.561,34*
€ 4.237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,59*
€ 4.182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.421,08*
€ 4.071,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.389,91*
€ 4.033,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.371,62*
€ 4.012,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.