Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Akkuladeschrank 230V, mit 18 Ladeplätzen / 4 Fachböden / FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Akkuladeschrank 230V, mit 18 Ladeplätzen / 4 Fachböden / FR
Produktbild - cubio Akkuladeschrank 230V, mit 18 Ladeplätzen / 4 Fachböden / FR
Artikel-Nr.:
     C8380-40032033.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40032033.19V
EAN/GTIN:
     4049751679628
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
bott akkuladeschrank

cubio Akkuladeschrank 230V mit 18 Ladeplätzen / 4 Fachböden / FR BxTxH: 1050x400x2000mm RAL 7016


Produktdetails:


zum zentralen Laden und Lagern von Akku-Handwerkzeugen

ein stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung schützt vor unberechtigtem Zugriff und Diebstahl

zentrale Energieversorgung über Energieleiste mit Ein/Aus-Schalter, Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter

2 gelochte Ablageböden mit integrierten Mehrfachsteckdosen und Kabelwanne zum Laden von Akkus

Kabelwanne zum verdeckten Verstauen der Anschlusskabel

2 normale Ablageböden zum Lagern von Elektrogeräten und Zubehör

bis zu 18 Steckplätze (230V) für Akku-Ladegeräte (abhängig von Ländervariante)

aktive Belüftung durch leistungsstarken Axiallüfter mit Filtermatte

Überdruckbetrieb schützt vor Staubbildung im Schrank

passendes 230V bzw. 400V-Anschlusskabel optional als Zubehör erhältlich

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
400 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
100.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.164,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.417,27*
€ 4.066,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.387,02*
€ 4.030,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.256,12*
€ 3.874,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.190,35*
€ 3.796,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.164,50*
€ 3.765,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.