Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte 800 horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
perfo Schlitzplatte 800 horizontal
Artikel-Nr.:
     C8380-14025400.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025400.16
EAN/GTIN:
     5039350101131
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte

perfo Schlitzplatte 800 horizontal, BxTxH: 800x19x457mm, RAL 7035



Produktdetails:


geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

Typ horizontal: zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
3.580 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: schlitzplatte lichtgrau, Schlitzplatten, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.