Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte 525 horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
perfo Schlitzplatte 525 horizontal
Artikel-Nr.:
     C8380-14025397.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025397.19
EAN/GTIN:
     5039350101070
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte

perfo Schlitzplatte 525 horizontal, BxTxH: 525x19x457mm, RAL 7016



Produktdetails:


geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

Typ horizontal: zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.510 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatten, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.