Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte X vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplatte X vertikal
Produktbild - perfo Schlitzplatte X vertikal
Artikel-Nr.:
     C8380-14025240.11
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025240.11
EAN/GTIN:
     4025002943892
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte

perfo Schlitzplatte X vertikal BxTxH: 457x19x1981mm RAL 5010


Produktdetails:


geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

Typ horizontal: zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Weitere Informationen:
Breite:
457 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
1981 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
9.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: schlitzplatte ral 5010, Schlitzplatten, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.