Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte L vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplatte L vertikal
Produktbild - perfo Schlitzplatte L vertikal
Artikel-Nr.:
     C8380-14025149.11
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025149.11
EAN/GTIN:
     4025002939727
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Schlitzplatte L vertikal BxTxH: 457x19x1486mm RAL 5010


Produktdetails:


geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

Typ horizontal: zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Weitere Informationen:
Breite:
457 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
1486 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, lochplatte b457xl991mm enzianblau bott, lochplatte, bott lochplatte, Schlitzplatten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.