Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte L horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplatte L horizontal
Produktbild - perfo Schlitzplatte L horizontal
Artikel-Nr.:
     C8380-14025140.11
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025140.11
EAN/GTIN:
     4025002829684
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Schlitzplatte L horizontal BxTxH: 1486x19x457mm RAL 5010


Produktdetails:


geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

Typ horizontal: zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Weitere Informationen:
Breite:
1486 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, lochplatte ral5010 bott, lochplatte, bott lochplatte, Schlitzplatten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.