Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Werkzeugklemme 2fach 13-16mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 2fach 13-16mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 2fach 13-16mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme
Artikel-Nr.:
     827-126354
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013079
EAN/GTIN:
     4025002161180
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Werkzeugklemme 2fach 13-16mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme BxTxH: 60x32x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte; Klemmen drehbar

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
32 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.240 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13 Tage
65
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,436*
€ 4,656*
1 Tag
70
5
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,73*
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,34*
€ 4,75*
9 Tage
60
5
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 4,76*
1 Tag
unbekannt
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,79*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 4,656*
€ 5,54064
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,586*
€ 5,45734
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,406*
€ 5,24314
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,266*
€ 5,07654
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,436*
€ 4,08884
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,6872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.