Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelte Werkz.-klemme 60x60x(2x13)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
PL-Doppelte Werkz.-klemme 60x60x(2x13)
PL-Doppelte Werkz.-klemme 60x60x(2x13)
Artikel-Nr.:
     4012-717022
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013079
EAN/GTIN:
     4025002161180
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Doppelte Werkzeugklemme mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
2x 13 mm
Herstellerartikelnummer:
14013079
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, 30333337, Ablagekasten, breiter, doppelt, für, Grundplatte, Halter, Halteschiene, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen, Werkzeugklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
70
5
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 4,82*
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,85*
9 Tage
60
5
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 4,85*
1 Tag
70
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,88*
6 Tage
70
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,16*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,50*
€ 4,17
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.