Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox Sichtfenster L3/4/5 VE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bottBox Sichtfenster L3/4/5 VE 6
Produktbild - bottBox Sichtfenster L3/4/5 VE 6
Artikel-Nr.:
     C8380-13022030
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022030
EAN/GTIN:
     4049751633606
Suchbegriffe:
Sichtscheibe Lagersichtbehälter
sichtscheibe lagersichtbehälter

bottBox Sichtfenster L3/4/5 VE 6 BxTxH: 252x12x88mm transparent


Produktdetails:


Sichtfenster kann auch als Dosierscheibe verwendet werden

Farbe: transparent / Material: PC (Polycarbonat)

Weitere Informationen:
Breite:
252 MMT
Tiefe:
12 MMT
Höhe:
88 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten, Box, Kasten, Materialbox, Kleinteilebox, ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.