Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlochhalter D27 für Schublade VE 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Rundlochhalter D27 für Schublade VE 5
Produktbild - Rundlochhalter D27 für Schublade VE 5
Artikel-Nr.:
     3551-13007021
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13007021
EAN/GTIN:
     4025002769287
Suchbegriffe:
Schubfach-Einteilungsmaterial
Schubfacheinteilung
Schubladeneinteilung
Trennwand

Rundlochhalter D27 für Schublade VE 5 H: 26mm RAL 7011


Produktdetails:


Rundlochhalter können auch übereinander verschraubt werden (außer Ø 10 mm)

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

Material: Polystyrol (PS), schlagfest

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
26 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.070 KGM
Montage:
0 MIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,21*
€ 23,53*
23 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 23,54*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 18,50*
ab € 16,26*
€ 23,56*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.