Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47 - Ansicht rechts
Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47 - Ansicht rechts
Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47 - Ansicht links
Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47 - Ansicht hinten
Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470 - Größe: 47 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-654470400000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     654470400000047
EAN/GTIN:
     4051428086011
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC - 654470400000047

Der ALBATROS Berufsschuh BRIONE CTX LOW für Herren ist in den Größen 39 - 47 erhältlich und für das Tragen in der Freizeit und im Beruf gleichermaßen geeignet. Der Schaft aus hochwertigem Rindleder in der Farbe braun ist sehr robust und durch die COA.TEX Membran atmungsaktiv und wasserabweisend. Das intelligente ALBATROS Sohlenkonzept auf der dual.IMPULSE Zwischensohle bietet alles - maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Rindleder
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
O2
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20347:2012
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, halbschuhe 47, halbschuhe, albatros halbschuh, Albatros, Freizeitschuhe, BRIONE CTX LOW, O2, SRC, Größe: 47, braun, EN ISO 20347:2012
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,26*
€ 88,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,34*
€ 87,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.