Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47 - Ansicht rechts
FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47 - Ansicht rechts
FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47 - Ansicht links
FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47 - Ansicht oben
FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47 - Ansicht hinten
FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830 - Größe: 47 - Ansicht Paar
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     C8365-641830200000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641830200000047
EAN/GTIN:
     4018623956242
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FOOTGUARD AIRY LOW S1P SRC - 641830200000047

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So ist der Schaft der Sicherheitssandale AIRY LOW aus genarbtem, wasserabweiseden Rindleder mit großzügigen Aussparungen für angenehme Luftzirkulation und sorgt zusammen mit dem atmungskativen 3D-Funktionsfutter für hohen Tragekomfort. Mit dem verstellbaren Klettverschluss lässt sich die Sandale einfach und schnell an- und ausziehen. Die DUO-PU-Sohle ist profiliert und rutsch- sowie abriebfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.