Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel VIGOR IMPULSE MID S3 ESD HRO SRA - 636550 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros VIGOR IMPULSE MID S3 ESD HRO SRA - 636550 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros VIGOR IMPULSE MID S3 ESD HRO SRA - 636550 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros VIGOR IMPULSE MID S3 ESD HRO SRA - 636550 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
Albatros VIGOR IMPULSE MID S3 ESD HRO SRA - 636550 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-636550200000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     636550200000042
EAN/GTIN:
     4051428068666
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros VIGOR IMPULSE MID S3 ESD HRO SRA - 636550200000042

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der VIGOR IMPULSE MID hat einen Schaft aus strapazierfähigem Glattleder. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,63*
€ 100,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,36*
€ 99,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,87*
€ 93,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,81*
€ 77,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.