Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel TOURING BLUE MID SB E P WRU FO SRC - 632630 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 46 - Ansicht links
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 46 - Ansicht hinten
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 46 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 46 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-632630300000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632630300000046
EAN/GTIN:
     4051428097345
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PUMA
Material:
Funktionsleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
SB
Verpackuzngsgröße:
36 | 28 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,35*
€ 103,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.