Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2978202630002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2978202630002XL
EAN/GTIN:
     4051428087674
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Albatros CLIMA Poloshirt - 2978202630002XL

komfortabler Polyester Jersey mit 98% UV Schutz (UPF 40+), sehr leicht (180g/m²), CoolDry Ausrüstung, hoher Feuchtigkeitstransport, schnell trocknend und atmungsaktiv, längere Passform durch geraden Schnitt in normaler Länge, Polokragen mit Knopfleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
Albatros
Material:
0,95 Polyester; 0,05 Elasthan
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, Albatros, CLIMA, Poloshirt, Outdoorfashion, Größe: 2XL, schwarz/gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2979602000002XL
ab € 9,11*
Ähnlich
ISM
2979602000003XL
ab € 9,09*
Ähnlich
ISM
29796020000000L
ab € 9,07*
Ähnlich
ISM
29796020000000M
ab € 9,10*
Ähnlich
ISM
29796080600000M
ab € 9,08*
Ähnlich
ISM
29796020000000S
ab € 9,10*
Ähnlich
ISM
29796080600000S
ab € 9,08*
Ähnlich
ISM
2979602000000XL
ab € 9,14*
Ähnlich
ISM
2978202630003XL
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.