Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 47/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 47/48 - Vorderansicht
Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 47/48 - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-290510350004748
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290510350004748
EAN/GTIN:
     4051428081061
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Langarm-Hemd
Langarmhemd

Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510350004748

strapazierfähige Webqualität, langarm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbüdchen mit Knopf, 90 cm Rückenläge
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/rot
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
47/48
Verfügbare Größen:
39/40- 49/96
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, langarmhemd dunkelblau, langarm hemd, Albatros, BRONZE 1/1, Hemd 1/1 Arm, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 47/48, blau/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290510622003940
ab € 18,93*
Ähnlich
ISM
290510622004142
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.