Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210 - Größe: 47/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210 - Größe: 47/48 - Vorderansicht
Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210 - Größe: 47/48 - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-290210300004748
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290210300004748
EAN/GTIN:
     4051428085243
Suchbegriffe:
Flanell-Hemd
Flanellhemd
flanellhemd

Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210300004748

robustes Webflanell geraut, 1/1 Arm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf, 90 cm Rückenlänge
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
47/48
Verfügbare Größen:
39/40- 51/52
Weitere Suchbegriffe: Albatros, COPPER, Webflanell-Hemd, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 47/48, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290210321003940
ab € 18,16*
Ähnlich
ISM
290210321004142
ab € 18,25*
Ähnlich
ISM
290210321004344
ab € 18,14*
Ähnlich
ISM
290210321004546
ab € 18,18*
Ähnlich
ISM
290210321004748
ab € 18,19*
Ähnlich
ISM
290210321004950
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.