Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 286660 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 286660 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 286660 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-28666080800000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     28666080800000M
EAN/GTIN:
     4051428078962
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 28666080800000M

ALBATROS EXPERT Workwear für Herren – ein Rundumschutz für deine Arbeit. Die EXPERT 360° Softshelljacke in der Farbkombination grau/schwarz ist mit funktionalen Reißverschlusstaschen (YKK) an den Seiten und der Brust ausgestattet, sodass private Dinge und Werkzeug bestens verstaut werden können. Das Obermaterial ist wasser- und windabweisend und reflektierende Elemente sorgen für eine bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung und in der Dunkelheit. Erhältlich in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,96 Polyester; 0,04 Elasthan
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshell-jacke grau, soft shell jacke, softshelljacke albatros, Albatros, EXPERT 360°, Workfashion, Jacke, Größe: M, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2866608080002XL
ab € 36,46*
Ähnlich
ISM
2866608080003XL
ab € 36,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.