Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ALLROUND GREEN Weste - 279910 - Größe: XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ALLROUND GREEN Weste - 279910 - Größe: XS - Vorderansicht
Albatros ALLROUND GREEN Weste - 279910 - Größe: XS - Vorderansicht
Albatros ALLROUND GREEN Weste - 279910 - Größe: XS - Hinteransicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-2799106200000XS
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2799106200000XS
EAN/GTIN:
     4051428041751
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste

Albatros ALLROUND GREEN Weste - 2799106200000XS

Die Westen von Albatros - klassischer Stil, hohe Funktionalität! Die Weste ALLROUND GREEN ist aus strapazierfähigem Canvas und hält mit ihrem Ganzjahresfutter mit Wattierung angenehm warm. Mehrere Taschen, versehen mit Klett-oder Reißverschluss, bieten Stauraum für benötigte Utensilien. Der verlängerte Rücken macht die Weste noch komfortabler. Mit einer Handytasche mit Klettverschluss und einer Stifttasche kann man für die Arbeit wichtige Utensilien stets mit sich führen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,8 Polyester, 0,2 Baumwolle
Größe:
XS
Verfügbare Größen:
XS- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Flach-Beutel, Flachbeutel, arbeitsweste grün, arbeitsweste, Albatros, ALLROUND GREEN, Weste, Workfashion, Größe: XS, grün/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2799106200002XL
ab € 22,04*
Ähnlich
ISM
2799106200003XL
ab € 21,97*
Ähnlich
ISM
2799106200000XL
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.