Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros EDISON Arbeitsweste - 279310 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros EDISON Arbeitsweste - 279310 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros EDISON Arbeitsweste - 279310 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros EDISON Arbeitsweste - 279310 - Größe: M - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-27931080800000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     27931080800000M
EAN/GTIN:
     4018623986874
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitsweste grau

Albatros EDISON Arbeitsweste - 27931080800000M

Die Westen von Albatros - klassischer Stil, hohe Funktionalität! Die Arbeitsweste EDISON ist aus PU-beschichtetem Polyester Oxford und hält durch das Ganzjahresfutter mit Wattierung angenehm warm. Mehrere Taschen mit Patte und Klettverschluss sowie eine Handytasche bieten Stauraum für benötigte Utensilien. In der Grundfarbe in neutralem, unempfindlichen schwarz oder grau-schwarz erhältlich, ist die Weste durch eine Futteröffnung im Rücken individualisierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: arbeits weste, arbeitsweste m, Albatros, EDISON, Workfashion, Weste, Größe: M, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2793102000002XL
ab € 30,32*
Ähnlich
ISM
2793102000003XL
ab € 30,44*
Ähnlich
ISM
2793102000004XL
ab € 30,27*
Ähnlich
ISM
27931020000000L
ab € 30,27*
Ähnlich
ISM
27931080800000L
ab € 30,33*
Ähnlich
ISM
27931020000000M
ab € 30,41*
Ähnlich
ISM
27931020000000S
ab € 30,53*
Ähnlich
ISM
27931080800000S
ab € 30,25*
Ähnlich
ISM
2793102000000XL
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.