Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros COOPER Hybridweste - 277040 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros COOPER Hybridweste - 277040 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros COOPER Hybridweste - 277040 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros COOPER Hybridweste - 277040 - Größe: M - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-27704020000000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     27704020000000M
EAN/GTIN:
     4051428087827
Suchbegriffe:
Herrenweste
Hybridweste
albatros hybridweste

Albatros COOPER Hybridweste - 27704020000000M

Angenehme Wärme und optimale Atmungsaktivität erhältst Du mit der COOPER Herren Hybrid Weste von ALBATROS. Die schwarze Weste mit sportivem Schnitt ist wind- und wasserabweisend und begleitet dich mit bestem Tragekomfort und optimaler Bewegungsfreiheit durch den Tag. Bei Dunkelheit sorgen reflektierende Elemente für eine bessere Sichtbarkeit. Damit du auch immer an den richtigen Stellen gewärmt wirst, ist die ALBATROS Hybrid Weste mit einer weichen Innenseite aus Fleece und wattierten Einsätzen im Vorder- und Rückenbereich ausgestattet – ideal für die Arbeit im Freien, Spaziergänge in der Natur oder Fahrradfahren. Um auch dein Handy sicher verstauen zu können, bietet die Herren Weste eine Handyinnentasche mit Reißverschluss und Kopfhöreröffnung. Die Reißverschlüsse haben eine nach innen gedrehte Spirale für leichtes Öffnen und Schließen ohne Klemmen. Erhältlich in den Größe S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyamid
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Albatros, COOPER, Outdoorfashion, Weste, Größe: M, schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2770402000002XL
ab € 34,81*
Ähnlich
ISM
2770402000003XL
ab € 34,86*
Ähnlich
ISM
27704020000000L
ab € 34,81*
Ähnlich
ISM
27704020000000S
ab € 35,00*
Ähnlich
ISM
2770402000000XL
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.