Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ALLROUNDER Pilotenjacke 4 in 1 - 272000 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ALLROUNDER Pilotenjacke 4 in 1 - 272000 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros ALLROUNDER Pilotenjacke 4 in 1 - 272000 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2720002020002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2720002020002XL
EAN/GTIN:
     4051428037914
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Albatros ALLROUNDER Pilotenjacke 4 in 1 - 2720002020002XL

Eine Jacke - vier Möglichkeiten! Unser ALLROUNDER ist ein echtes Multitalent! Hergestellt aus extrem robustem, wind und wasserabweisenden Beaver Nylon, lässt sich diese Pilotenjacke durch die abnehmbaren Ärmel, das herausnehmbare Faserpelzfutter und die abnehmbare und einrollbare Kapuze individuell an die Bedürfnisse des Trägers und die Temperaturverhältnisse anpassen: Im Handumdrehen wird aus der Jacke eine leichte Weste. Doch nicht nur dadurch überzeugt ALLROUNDER: Die Pilotenjacke bietet weitere Funktionalitäten wie eine Handytasche, Stauraum für Utensilien in zahlreichen weiteren Taschen sowie komfortable Strickbündchen an Ärmeln und Saum.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
0,6 Baumwolle; 0,4 Polyamid
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xxl schwarz, bomberjacke xxl, bomberjacke schwarz, Albatros, ALLROUNDER, Pilotenjacke 4 in 1, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 2XL, schwarz/grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2720002020003XL
ab € 41,68*
Ähnlich
ISM
2720002050003XL
ab € 31,93*
Ähnlich
ISM
2720002020004XL
ab € 41,87*
Ähnlich
ISM
2720002020000XL
ab € 41,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.