Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Pullover TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: S
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: S
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: S
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: S
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: S
Artikel-Nr.:
     C8365-26480080000000S
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26480080000000S
EAN/GTIN:
     4051428102612
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
• modisches Sweatshirt aus formstabilem, weichem Jersey • legere Passform durch geraden Schnitt in normaler Länge • Rundhalsausschnitt mit Nackenband • Raglanärmel • elastischer Bund-und Ärmelabschluss • hochwertiger ALBATROS-Druck auf dem linken Ärmel • Webetikett auf der rechten Vorderseite
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle
Größe:
S
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, Albatros, Sweatshirt, T-Shirt, Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2648008000002XL
€ 23,35*
Ähnlich
ISM
2648008000003XL
€ 23,38*
Ähnlich
ISM
26480080000000L
€ 23,27*
Ähnlich
ISM
26480080000000M
€ 23,34*
Ähnlich
ISM
26480020000000S
€ 23,40*
Ähnlich
ISM
2648008000000XL
€ 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.