Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros LAWRENCE Softshelljacke - 264680 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros LAWRENCE Softshelljacke - 264680 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros LAWRENCE Softshelljacke - 264680 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros LAWRENCE Softshelljacke - 264680 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2646802000002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2646802000002XL
EAN/GTIN:
     4051428078122
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke 2xl schwarz

Albatros LAWRENCE Softshelljacke - 2646802000002XL

Die Softshelljacke LAWRENCE von ALBATROS passt sich jeder Wetterbedingung optimal an. Bei kaltem Wetter wirkt die Wärme, durch eine angeraute Fleece Innenseite, isolierend. Die hochgeschlossene, weitenregulierbare Kapuze schützt vor Regen und Wind. Die Jacke besitzt einen angenehmen Tragekomfort mit einem modisch sportlichen und modernen Look. Für alle Frischluft Wanderer**Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseite, 270 g/m²hohe Wärmeisolierung durch angeraute Fleece Innenseite, normale Passform, wind- und wasserabweisend, hochgeschlossene, weitenregulierbare Kapuze, Brusttasche mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen, Windschutzblende mit Kinnschutzweitenregulierbare Armbündchen mit Klett, weitenregulierbarer, elastischer SaumLogodruck in modischer Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke xxl, Albatros, LAWRENCE, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 2XL, schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2646802000003XL
ab € 30,42*
Ähnlich
ISM
26468020000000L
ab € 30,44*
Ähnlich
ISM
26468020000000M
ab € 30,39*
Ähnlich
ISM
26468020000000S
ab € 30,32*
Ähnlich
ISM
2646802000000XL
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.