| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2644109920003XL Herst.-Nr.: 2644109920003XL EAN/GTIN: 4051428105279 |
| |
|
| | |
| - modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
- angenehm weiches Strickfleece
- normale Passform
- reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
- hochgeschlossene, regulierbare, weiche Kapuze
- Brusttasche mit Reißverschluss
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- windabweisendes Stretchfutter in Vorderteil und Armen
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- elastische Armabschlüsse
- weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 100% Polyester | Größe: | 3XL | Verpackungsgröße: | 54 | 25 | 4 | Verfügbarkeit: | S - 3XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |