Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros MISSION Sweatshirt - 264210 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros MISSION Sweatshirt - 264210 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros MISSION Sweatshirt - 264210 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2642102000000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2642102000000XL
EAN/GTIN:
     4051428061681
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Albatros MISSION Sweatshirt - 2642102000000XL

Ready to work - unser MISSION Sweatshirt ist bereit, mit der Arbeit loszulegen! Hergestellt aus hochwertigem Jersey und mit angerauter Innenseite hält es dich angenehm warm und Ärmel-und Saumbündchen schützen zusätzlich vor Wind und Kälte. Beste Voraussetzungen um dich bei der Arbeit zu unterstützen!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,8 Baumwolle; 0,2 Polyacryl
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), sweatshirt (herren) xl schwarz, freizeit pullover, freizeitpullover xl, Albatros, MISSION, Sweatshirt, Outdoorfashion, Pullover, Größe: XL, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2642102000002XL
ab € 26,46*
Ähnlich
ISM
2642102000003XL
ab € 26,51*
Ähnlich
ISM
26421020000000L
ab € 26,65*
Ähnlich
ISM
26421020000000M
ab € 26,63*
Ähnlich
ISM
26421020000000S
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.