Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros GREENWOOD Faserpelzjacke - 263230 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros GREENWOOD Faserpelzjacke - 263230 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros GREENWOOD Faserpelzjacke - 263230 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2632306150002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2632306150002XL
EAN/GTIN:
     4051428022613
Suchbegriffe:
Faserpelz-Jacke
Faserpelzjacke
Webpelz-Jacke
Webpelzjacke

Albatros GREENWOOD Faserpelzjacke - 2632306150002XL

Die GREENWOOD Faserpelzjacke hält den Körper zuverlässig warm und überzeugt mit vielen Funktionalitäten wie Brusttaschen mit Reißverschluss, einem verdeckten Frontreißverschluss und einer komfortablen Passform. Durch ihren hochschließbaren Kragen und seine geräuscharmen, wind-und wasserabweisenden Eigenschaften ist sie auch bei schlechter Witterung ein sicherer Begleiter.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
M- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Flach-Beutel, Flachbeutel, faserpelzjacke grün, faserpelz jacke, Albatros, GREENWOOD, Jacke, Größe: 2XL, oliv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2632306150003XL
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.