Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCH6A5C90D, Gaskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-PCH6A5C90D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PCH6A5C90D
EAN/GTIN:
     4242002914176
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gas-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Design Edelstahl Oberfläche Gusstopfträger Benutzerfreundlichkeit FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 8 kW
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
582 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
562 mm
Einbautiefe:
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.