Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXX675CB5E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
NXX675CB5E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-NXX675CB5E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NXX675CB5E
EAN/GTIN:
     4242005289332
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Induktionskochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld. 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. Design ComfortProfil Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 606 x 527 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über externe Steuereinheit:
nein
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
606 mm
Tiefe:
527 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
51 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,73*
€ 1.062,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,29*
€ 1.039,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,05*
€ 983,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,37*
€ 945,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,01*
€ 892,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.