Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUM58720, Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUM58720, Küchenmaschine
MUM58720, Küchenmaschine
MUM58720, Küchenmaschine
MUM58720, Küchenmaschine
MUM58720, Küchenmaschine
MUM58720, Küchenmaschine
MUM58720, Küchenmaschine
MUM58720, Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     C8321-MUM58720
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM58720
EAN/GTIN:
     4242002903880
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Exzellente Ergebnisse 1000 Watt Motor 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten. 7 Schaltstufen plus Momentschalter zur individuellen Wahl der Arbeitsgeschwindigkeit Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs Vielfalt Erweiterbar mit individuellem Sonderzubehör Komfort Parkposition: leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil. EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken Material / Design Große Schüssel 3,9 l aus Edelstahl - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig Enthaltenes Zubehör Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein) Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l Mit der praktischen Zubehörtasche dunkelgrau kann das Patisserie-Set platzsparend in der Schüssel verstaut werden transparenter Deckel mit Einfüllöffnung Sicherheit Sichere Anwendung: Saugfüße für mehr Stabilität des Geräts und mehr Sicherheit. Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.