| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-MMB6177S Herst.-Nr.: MMB6177S EAN/GTIN: 4242005319275 |
| | |
|
| | |
| Exzellente Ergebnisse Starker Motor: 1200 W, bis zu 30000 RPM U/min. 1,5 Liter ThermoSafe Glasbehälter mit Flow Booster Linien Hochwertige und rostfreie ProEdge Klingen aus Solingen, Made in Germany Universalzerkleinerer mit 2in1 Messer, perfekt zum Hacken von Kräutern, Zwiebeln, Knoblauch und Hartkäse sowie zum Mahlen von Kaffeebohnen, Nüssen und Pfefferkörnern. Stopfer zum einfachen Nachschieben von Zutaten, insbesondere bei gefrorenen und dickflüssigen Mischungen Komfort / Reinigung Zwei Geschwindigkeitsstufen und Pulse Funktion Einfache Reinigung durch spülmaschinenfeste Teile Material / Design Hochqualitatives Kunststoffgehäuse in Silber-Metallic-Optik ThermoSafe Glasbehälter Alle Plastikteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei Enthaltenes Zubehör Universalzerkleinerer, für bis zu 70g Zerkleinerungsvolumen, Edelstahl-Messer stainless steel blade, BPA-frei Direktes Mixen in ToGo-Flasche (0,6l Nutzvolumen, Tritan) - kein Adapter oder Umfüllen notwendig Stopfer zum einfachen Nachschieben von Zutaten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührmaschine |
| | |
| |