Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWP66BC50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
DWP66BC50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8321-DWP66BC50
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWP66BC50
EAN/GTIN:
     4242005031986
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Betriebsart und Leistung Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:75 dB(A) re 1 pW Max. Lüfterleistung 597 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Umluftleistung: max. Normalbetrieb:406 m³/h Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/69 dB Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 104 lux Farbtemperatur: 3500 K Komfort Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Umwelt und Sicherheit Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Technische Informationen Für Wandmontage über Kochstellen Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm Gesamtanschlusswert: 220 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
220 W
Höhe des Kamins:
553-730 mm | 573-730 mm
Höhe der Haube:
246 mm
Gesamthöhe:
246 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
598 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
406 m³/h
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.