Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRC99PS20, Deckenlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
DRC99PS20, Deckenlüfter
Artikel-Nr.:
     C8321-DRC99PS20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DRC99PS20
EAN/GTIN:
     4242005133871
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Bauform Für Deckenmontage über Kochinseln Design Filterabdeckung aus Glas Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Randabsaugung Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:458m³/h Intensivstufe:933 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:419m³/h Intensivstufe:637m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:72 dB(A) re 1 pW 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Gebläsenachlauf 10 Minuten Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Komfort kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) Fernsteuerung und –kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich PerfectAir Luftgütesensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren Vollautomatischer Dunstabzug Elektronische Steuerung über Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3 W LED-Modul Dimm-Funktion SoftLight Beleuchtungsstärke: 1128 lux Farbtemperatur: 3500 K Kassette mit Edelstahlrahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Maße Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm Technische Informationen Gesamtanschlusswert: 268 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen ø 150 mm
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
268 W
Breite:
910 mm
Tiefe:
510 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
419 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,53*
€ 1.670,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,86*
€ 1.657,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,88*
€ 1.586,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,48*
€ 1.541,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,76*
€ 1.497,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.