Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHL555BL, Lüfterbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
DHL555BL, Lüfterbaustein
Artikel-Nr.:
     C8321-DHL555BL
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHL555BL
EAN/GTIN:
     4242005122455
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:362m³/h Intensivstufe:618 m³/h Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB 2 Lüftermotoren Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt) Beleuchtungsstärke: 438 lux Farbtemperatur: 3500 K Komfort Schiebeschalter 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Lieferung mit Rückstauklappe Umwelt und Sicherheit Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet Technische Informationen Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) Maße Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350 mm Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gesamtanschlusswert: 206 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
206 W
Breite:
530 mm
Tiefe:
380 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
363 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
268 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.