Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEM63AC00, Zwischenbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
DEM63AC00, Zwischenbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8321-DEM63AC00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DEM63AC00
EAN/GTIN:
     4242005041091
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Betriebsart und Leistung Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14 Beleuchtungsstärke: 188 lux Farbtemperatur: 2700 K Komfort Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich Umwelt und Sicherheit Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Technische Informationen Zur Montage zwischen Hängeschränken Maße Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe Gesamtanschlusswert: 126 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
126 W
Breite:
599 mm
Tiefe:
271 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
368 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
272 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm | 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.