| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-BSS81POW1 Herst.-Nr.: BSS81POW1 EAN/GTIN: 4242005222063 |
| | |
|
| | |
| Leistung Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 5,0 Ah Akku: Für hohe Ansprüche dank 66% größerer Akkukapazität** aus zehn Lithium-Ionen-Zellen. Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel. Laufzeit pro 5,0 Ah Akku Bis zu 35 Min. auf Normalstufe mit nicht elektrischem Zubehör Bis zu 30 Min. auf Normalstufe mit elektrischer Bodendüse Bis zu 10 Min. auf Turbostufe mit elektrischer Bodendüse Schnelladeoption: Lade den 5,0 Ah Akku in fünfeinhalb Stunden über die Ladestation voll auf oder in nur 70 Minuten mit Hilfe des separat erhältlichen Schnellladegeräts BHZUC18N. DigitalSpin Motor: Leistungsstark, langlebig, emissionsfrei und leicht. AllFloor HighPower Düse: Eine Elektrodüse für die intensive Reinigung aller Bodenarten. Hygiene Lifetime Filtermaterialien: Cartridge Filter mit PureAir Membran und Hygienefilter für saubere Ausblasluft. RotationClean: Schnelle und einfache Filterreinigung – nie mehr Filter waschen. Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse. Komfort Sauberkeit auf allen Ebenen: Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt. Auch zur Autoreinigung geeignet. Einfaches Verstauen: Wandhalterung für die praktische Aufbewahrung von Gerät und Zubehör. Staubbehältervolumen: M 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse Lange, flexible Fugendüse XXL-Polsterdüse: extra breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln. Gewicht (einsatzbereit mit Rohr und Bodendüse): 3,3kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger |
| | |
| |