Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS611MTB, Akku-Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
BKS611MTB, Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     C8321-BKS611MTB
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BKS611MTB
EAN/GTIN:
     4242005257898
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistung Effektive Reinigung: Sauberkeit auf allen Böden dank AllFloor Power Düse und kompaktem TurboSpin Motor. TurboSpin Motor: Made in Germany mit kostenloser 10 Jahre Motorgarantie³. Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 1 austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance. Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel. Laufzeit pro 2.5 Ah Akku: Bis zu 30 Min. in der Normalstufe mit nicht elektrischem Zubehör. Bis zu 25 Min. in der Normalstufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 8 Min. in der Turbostufe mit elektrischer Bodendüse. Made in Germany: Lange Freude am Gerät durch hohe Qualitätsstandards und strenge Testverfahren. Hygiene Lifetime Filtermaterialien: Cartridge Filter mit PureAir Membran und Hygienefilter für saubere Ausblasluft. Einfache Reinigung: Hygienisches Entleeren der Staubbox. Kein Waschen des Filters notwendig. Staubbehältervolumen: M Komfort Äußerst kompakt: Mühelose Bedienung, flexible Reinigung dank kompakter Bauweise & geringem Gewicht. Sauberkeit auf allen Ebenen: Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt. Auch zur Autoreinigung geeignet. Ladekabel Mini-Turbo-Düse Lange flexible Fugendüse Einfaches Verstauen: Wandhalterung für die praktische Aufbewahrung von Gerät und Zubehör. Gewicht (einsatzbereit mit Rohr und Bodendüse): 2.4 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.