| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-BCH6L2560 Herst.-Nr.: BCH6L2560 EAN/GTIN: 4242002879277 |
| | |
|
| | |
| Leistung LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra lange Laufzeit und kurze Ladezeit. Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und leistungsstarker AllFloor HighPower Bodendüse AllFloor HighPower Brush: Elektrodüse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten SmartSensor Control: Starke Reinigungsleistung jederzeit dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige 3Leistungsstufen Stufe 1: für einfache Reinigungsaufgaben bei maximaler Laufzeit Stufe 2: für normale Reinigungsaufgaben bei mittlerer Laufzeit Stufe Turbo: für schwierige Reinigungsaufgaben bei kürzerer Laufzeit Hygiene Accessory Kit: bestehend aus einem ansteckbaren, kurzen Handgriff und anpassbaren Tragegurt, aufsteckbaren Adapter mit Schlauch sowie einer Polster- und Fugendüse - perfekt für die Reinigung von Polstern und Ecken, leicht und praktisch in der Handhabung Filterreinigung: Intelligente LED Anzeige der notwendigen Wartung Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. HygienefilterPlus für besonders saubere Ausblasluft Komfort Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse. Freistehend-Funktion: steht stabil von alleine – für einfaches Abstellen zwischendurch, besonders platzsparende Aufbewahrung und flexibles Aufladen an jeder Steckdose. Extra lange Laufzeit von bis zu 60 min Batterieladestatusanzeige: ja, dreifach Kurze Ladezeit: 3 Stunden (80% Ladung) 6 Stunden (100% Ladung) Staubbehältervolumen: XL Soft Touch Griff Gewicht: 3kg Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen um und unter Möbeln dank extrem beweglichem Düsengelenk und ansteckbarem Zubehörkit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger |
| | |
| |