| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-BBH3K2801 Herst.-Nr.: BBH3K2801 EAN/GTIN: 4242005279692 |
| | |
|
| | |
| Leistung 2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät Lithium-Ionen Technologie: langlebige Akkus sorgen für eine dauerhaft hohe Leistung und kurze Ladezeiten. AllFloor Power Düse mit LED-Beleuchtung: eine Bürste für die einfache Reinigung aller Bodenarten. Zwei Leistungsstufen Hygiene Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse. Komfort Sauberkeit auf allen Ebenen: Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt. Auch zur Autoreinigung geeignet. Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen dank extrem flexiblem Düsengelenk – egal ob um die Möbel herum oder darunter. Freistehend-Funktion: steht stabil von alleine – für einfaches Abstellen zwischendurch, besonders platzsparende Aufbewahrung und flexibles Aufladen an jeder Steckdose. Extra lange Laufzeit von bis zu 55 min 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse Ausziehbare Fugendüse Staubbehältervolumen: Large Ladezeit: 4-5 Stunden Gewicht: 3 kg Gerätemaße: 1150 x 265 x 180 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Ersatzakku Saugroboter, Ersatzakku Staubsaugerroboter, Saugroboter Ersatzakku, Staubsaugerroboter Ersatzakku, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger |
| | |
| |