Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Schnur-Wasserwaage Type SWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Schnur-Wasserwaage Type SWW
STABILA Schnur-Wasserwaage Type SWW
Logo
Artikel-Nr.:
     C8317-40479
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     40479
EAN/GTIN:
     4005069404796
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Schnur-Wasserwaage
Schnurwasserwaage

STABILA Schnur-Wasserwaage Type SWW

Wasserwaage zum Aufstecken auf Spannschnüren.
Kontrolle der horizontalen Lage der gespannten Schnur mit Hilfe der der Libelle.
Weitere Informationen:
Länge:
7.90 cm
Anzahl Libellen:
1
Profil:
Kunststoff-Profil
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1.30 cm
Nettogewicht:
0.01 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
25 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
153 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
16 g
Gewicht Papier/Pappe:
8 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14111
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.