Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Logo
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-18879
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18879
EAN/GTIN:
     4005069188795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 63–105 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany

Am besten wäre es doch, wenn man für unterschiedliche Arbeiten nur eine einzige Wasserwaage bräuchte. Bisher waren die Geräte meist entweder zu lang oder zu kurz für die jeweils anstehende Aufgabe. Für unterschiedlich große Bauteile wurden unterschiedlich lange Wasserwaagen benötigt. Jetzt hat STABILA eine ausziehbare Wasserwaage entwickelt, die flexibel auf die erforderliche Länge eingestellt werden kann. Das ist unsere Auffassung von Bedienerfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Länge (von-bis):
63-105 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Messgenauigkeit in Normalposition ausgezogen:
1 mm/m
Messgenauigkeit in Umschlagposition ausgezogen:
1 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Endkappen:
Standard
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
LOCK-System
Breite:
4 cm
Nettogewicht:
0.96 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
630 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
40 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
958 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.