Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     C8317-18863
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18863
EAN/GTIN:
     4005069188634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Teleskopstütze, Tragekoffer

Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit umlaufender 360°-Horizontal-Linie für Höhenübertragungen, zwei im 90°-Winkel zueinander stehenden Vertikal-Linien und einem Lot nach oben und unten für exakte Layout-Arbeiten.
MANUAL ALIGNMENT: präzises Einschwenken der vertikalen Laserlinien auf einen Zielpunkt.
Exaktes Arbeiten direkt auf den hellen, feinen Laserlinien.
Inklusive Laser-Teleskopstütze.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Liniengeradheit +/-:
0.20 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl unten +/-:
0.30 mm/m
Genauigkeit 90° Winkel +/-:
0.30 mm/m
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
4 St
Stativanschluss:
5/8"
Magnetsystem:
Ja
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Farbe:
gelb
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1370 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1370 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
160 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
410 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
8666 g
Gewicht Elektroschrott:
976 g
Gewicht Papier/Pappe:
1400 g
Gewicht Batterie:
94 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.30 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
20 m
Betriebsdauer:
10 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 54
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
11 cm
Höhe:
15.50 cm
Breite:
8.50 cm
Nettogewicht:
0.90 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,77*
€ 560,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,72*
€ 516,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,98*
€ 508,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,33*
€ 493,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 174,27*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 140,72*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,28*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 59,20*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 47,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.