Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
Logo
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
Webshop
Webshop
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in G...
Artikel-Nr.:
     C8317-18371
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18371
EAN/GTIN:
     4005069183714
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type R 300, 61 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany

Die Type R 300 wurde speziell für härteste Baustelleneinsätze entwickelt und erfüllt sämtliche Anforderungen professioneller Anwender – eine Wasserwaage, die ihresgleichen sucht. Sie ist nicht nur griffig und bedienerfreundlich, sondern auch extrem robust, leichtgewichtig und dank verwindungssteifem Fünfkammer-R-Profil belastbar. Ihre extrabreite Messfläche sorgt für hohe Kippsicherheit während des Messvorgangs. STABILA: Wir wandeln praktische Erfahrungen in Innovationen um.
Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.50 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-R-Profil
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
4.30 cm
Nettogewicht:
0.79 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
610 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
43 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
788 g
Gewicht Folien:
3 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.