Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     C8317-18044
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18044
EAN/GTIN:
     4005069180447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserempfänger
Linienlaser

STABILA Kreuzlinienlaser LA 180 L, selbstnivellierend, 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Laser-Empfänger, Tragekoffer

Das Anlegen rechter Winkel ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und Messfehler kosten nicht nur Zeit, sondern oft auch viel Geld. Mit dem selbstnivellierenden Multilinien-Laser LA 180 L lassen sich schnell und präzise rechte Winkel anlegen und Achsen einfluchten. Dank der AUTO ALIGNMENT-Technologie von STABILA steuert der Receiver REC 410 Line RF die Feinausrichtung des Lasers LA 180 L automatisch über Funk. Ganz einfach auf Knopfdruck. Dieser Laser ist die Antwort von STABILA auf die Herausforderungen am Bau.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Liniengeradheit +/-:
0.10 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl unten +/-:
0.20 mm/m
Genauigkeit 90° Winkel +/-:
0.20 mm/m
Batterie Typ:
D
Anzahl Batterien:
4 St
Stativanschluss:
5/8"
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Farbe:
gelb
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
415 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
230 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
9336 g
Gewicht Elektroschrott:
2164 g
Gewicht Papier/Pappe:
2364 g
Gewicht Batterie:
570 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
5 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.07 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Reichweite Set-Receiver:
100 m
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
20 m
Betriebsdauer:
20 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 54
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
26 cm
Höhe:
26.50 cm
Breite:
15.50 cm
Nettogewicht:
2.16 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,15*
€ 1.681,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,52*
€ 1.647,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,45*
€ 1.596,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,62*
€ 1.545,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,94*
€ 1.539,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
17955
ab € 373,29*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 173,37*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 144,09*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,13*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 47,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18904
ab € 115,37*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.